Motion
B203A CL

MORSE
B203A CL

Embrague de levas - Serie B200 , 0.65 pulg. de diámetro de orificio, 1.5728 pulg. de diámetro total, capacidad de par 39, modo de funcionamiento: paro posterior, indexado, exceso de marcha
Artículo MI #01097375
No. Fabricante B203A CL
Precio460.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
B203A CL

Embrague de levas - Serie B200 , 0.65 pulg. de diámetro de orificio, 1.5728 pulg. de diámetro total, capacidad de par 39, modo de funcionamiento: paro posterior, indexado, exceso de marcha
Artículo MI #01097375
No. Fabricante B203A CL
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
Su precio$460.63/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.65 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.6500 pulg., 16.51 mm
  • Tamaño del chavetero
    1/8 x 1/16 pulg.
  • Diámetro total
    1.5728 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Peso
    0.50 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    El embrague de la serie B200 está diseñado con un complemento completo de levas retenidas en el anillo guía exterior y requiere soporte, lubricación y sellado del cojinete. El embrague B200A se utiliza principalmente para aplicaciones de paro posterior, como una aplicación de paro posterior de bomba, pero también se puede utilizar para aplicaciones de indexado o sobremarcha. El diámetro del anillo guía exterior es el mismo que el del cojinete de bolas métrico de la serie 6200 para facilitar el montaje adyacente al cojinete de bolas.
  • Soporte del cojinete
    Sí
  • Dibujo CAD
  • Lubricación
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    B203A CL
  • Página de producto del fabricante
  • Modo de funcionamiento
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Tipo de modelo
    B203A
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    2500 rpm
  • Serie
    Serie B200
  • Capacidad de par
    39
  • UPC_NO
    662288407928

Descripción general

Descripción del fabricante
B 203A EMBRAGUE DE LA LEVA
  • Los embragues requieren soporte del cojinete para garantizar la concentricidad entre los anillos de rodadura interiores y exteriores. El cono de este eje no debe exceder 0,0002 pulgadas por pulgada.