Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.9375 pulg.
- Diámetro total4.5 pulg.
- Ancho general2.75 pulg.
- Peso11.00 lb
Detalles
- Detalles adicionalesLos embragues de la serie HT están equipados con una lubricación ligera antes del envío solo como medida anticorrosiva y deben lubricarse completamente después de que el cliente haya incorporado el cojinete de bolas de anillo elástico.
- Dibujo CAD
- Arrastrar par4 pies-libras
- LubricaciónFluido de transmisión automática
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteHT 30 EMBRAGUE 1 15/16RH
- Página de producto del fabricante
- Modo de funcionamientoRetroceso, indexación, exceso de marcha
- Arrastrar normal sobre ejecución4 pies-libras
- RotaciónRH
- SerieSerie HT
- Capacidad de par440
Descripción general
- Los embragues mecánicos Morse ofrecen la selección más completa y versátil de topes de respaldo, de anulación y de indexado en la industria. Los embragues de la serie HT están diseñados para operaciones de indexado. No simétrico, así que pida según la rotación requerida Creado para aplicaciones que requieren restricciones de espacio