Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno55 mm
- Tamaño del chavetero16 x 4.3 mm
- Diámetro total180.975 mm
- Ancho general127 mm
- Peso43.00 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Arrastrar par1.3 pies-libras
- LubricaciónAceite
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante641451
- Número de Upc del fabricante662288715559
- Modo de funcionamientoExcedente, Retroceso, Indexación
- Carrera interior de sobrecarrera Rpm1200 rpm
- Carrera exterior de sobrecarrera Rpm400 rpm
- SerieMG700A
- Capacidad de par5000 pies-libras
Descripción general
- Embrague autónomo diseñado para aplicaciones de alta velocidad
- Conjunto de caja de levas diseñado para un rendimiento óptimo y mayor capacidad
- Se incluyen dos cojinetes de bolas para soportar la carga radial y la concentricidad entre carreras
- Se proporcionan sellos de fieltro o labio de contacto positivo para lubricación con grasa o aceite
- Los orificios roscados se mecanizan en los extremos del anillo guía exterior para montar componentes auxiliares
- Orificio métrico y ranura de chaveta disponibles
- Accesorios de montaje disponibles