Motion
MG700A  70MM FB CL

MORSE
MG700A 70MM FB CL

Embrague de leva 641454 - Serie MG700A , diámetro interior de 70 mm, diámetro total de 180.975 mm, capacidad de par de 5000 ft-lbs, modo de funcionamiento: exceso de marcha, paro posterior, indexación
Artículo MI #01101120
No. Fabricante MG700A 70MM FB CL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
MG700A 70MM FB CL

Embrague de leva 641454 - Serie MG700A , diámetro interior de 70 mm, diámetro total de 180.975 mm, capacidad de par de 5000 ft-lbs, modo de funcionamiento: exceso de marcha, paro posterior, indexación
Artículo MI #01101120
No. Fabricante MG700A 70MM FB CL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    70 mm
  • Tamaño del chavetero
    20 x 4.9 mm
  • Diámetro total
    180.975 mm
  • Ancho general
    130 mm
  • Peso
    43.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Arrastrar par
    1.3 pies-libras
  • Lubricación
    Aceite
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    641454
  • Número de Upc del fabricante
    662288715580
  • Modo de funcionamiento
    Excedente, Retroceso, Indexación
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    1200 rpm
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    400 rpm
  • Serie
    MG700A
  • Capacidad de par
    5000 pies-libras

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE DUOCAM MG-700A X 70MM
  • Embrague autónomo diseñado para aplicaciones de alta velocidad
  • Conjunto de caja de levas diseñado para un rendimiento óptimo y mayor capacidad
  • Se incluyen dos cojinetes de bolas para soportar la carga radial y la concentricidad entre carreras
  • Se proporcionan sellos de fieltro o labio de contacto positivo para lubricación con grasa o aceite
  • Los orificios roscados se mecanizan en los extremos del anillo guía exterior para montar componentes auxiliares
  • Orificio métrico y ranura de chaveta disponibles
  • Accesorios de montaje disponibles

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"