Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno100 mm
- Tamaño del chavetero28 x 6.4 mm
- Diámetro total304.80 mm
- Ancho general161.925 mm
- Peso158.00 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Arrastrar par5 pies-libras
- LubricaciónAceite
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante606451
- Número de Upc del fabricante662288714903
- Modo de funcionamientoExcedente, Retroceso, Indexación
- Carrera interior de sobrecarrera Rpm1200 rpm
- Carrera exterior de sobrecarrera Rpm400 rpm
- SerieMG900
- Capacidad de par18000 pies-libras
Descripción general
- Embrague autónomo diseñado para aplicaciones de alta velocidad
- Conjunto de caja de levas diseñado para un rendimiento óptimo y mayor capacidad
- Se incluyen dos cojinetes de bolas para soportar la carga radial y la concentricidad entre carreras
- Se proporcionan sellos de fieltro o labio de contacto positivo para lubricación con grasa o aceite
- Los orificios roscados se mecanizan en los extremos del anillo guía exterior para montar componentes auxiliares
- Orificio métrico y ranura de chaveta disponibles
- Accesorios de montaje disponibles