Motion
724-15-J

BOSTON GEAR
724-15-J

724 S/R Rojo. 15:1 Relación, sin base, conjunto "J"
Artículo MI #01107808
No. Fabricante 724-15-J
Precio1,940.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
724-15-J

724 S/R Rojo. 15:1 Relación, sin base, conjunto "J"
Artículo MI #01107808
No. Fabricante 724-15-J
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
Precio1,940.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.38 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    15:1
  • Peso
    33.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de Upc del fabricante
    781711517161
  • Potencia de entrada máxima
    1.939 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    781711517161

Descripción general

Descripción del fabricante
724-15-J REDUCTOR DE VELOCIDAD