Motion
FWA713-100-B4-G

BOSTON GEAR
FWA713-100-B4-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, distancia central de 1.33 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.5000 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.6250 pulg., salida izquierda
Artículo MI #01111224
No. Fabricante FWA713-100-B4-G
Precio3,089.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWA713-100-B4-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, distancia central de 1.33 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.5000 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.6250 pulg., salida izquierda
Artículo MI #01111224
No. Fabricante FWA713-100-B4-G
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
Precio3,089.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    713
  • Distancia al centro
    1.33 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    713
  • Relación nominal
    100:1
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Relación
    100:1
  • Peso
    17.00 lb

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    52313
  • Número de Upc del fabricante
    781711523131
  • Potencia de entrada máxima
    1.939 hp a 1750 rpm
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B4
  • UPC_NO
    781711523131

Descripción general

Descripción del fabricante
FWA713-100-B4-G REDUCTOR DE VELOCIDAD