Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja718
- Distancia al centro1.75 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante718
- Relación nominal900:1
- Tamaño de salida0.8750 pulg.
- Relación900:1
- Peso25.00 lb
Detalles
- Kit de casquillosB5
- Estuche incluidoSí
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de catálogo del fabricante52543-OLD
- Número de Upc del fabricante781711525432
- Potencia de entrada máxima1.939 hp a 1750 rpm
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Serie700
- UPC_NO781711525432