Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro3.7500 pulg.
- Altura de la carcasa6.38 pulg.
- Ancho de la carcasa10.00 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante738
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1.6250 pulg.
- Relación600:1
- Peso126.00 lb
Detalles
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de Upc del fabricante781711524909
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónDoble
- Serie700
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO781711524909