Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro5.1300 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño de salida2.0000 pulg.
- Relación400:1
- Peso218.00 lb
Detalles
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de Upc del fabricante781711529393
- Potencia de entrada máxima1.939 hp a 1750 rpm
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Serie700
- UPC_NO781711529393