Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice30 °
- Longitud de Corte4 pulg.
- Tipo de longitudLargo
- Fresadora Diámetro1-1/8 pulg.
- Longitud total6-1/2 pulg.
- Mango Diámetro1 pulg.
Detalles
- Corte al centroCorte no central
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Material de fresadoAcero de alta velocidad
- Número de Canales6
- Serie1900
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Recto o en espiral CanalEspiral