Motion
F726-25-B5-J

BOSTON GEAR
F726-25-B5-J

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 25:1 relación, distancia central de 2.6300 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 in, salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #01119124
No. Fabricante F726-25-B5-J
Precio2,219.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F726-25-B5-J

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 25:1 relación, distancia central de 2.6300 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 in, salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #01119124
No. Fabricante F726-25-B5-J
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
Su precio$2,219.98/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.6300 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    7.38 x 4.44 x 8 pulg.
  • Altura de la carcasa
    8.00 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    7.38 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    4.44 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 70.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    2075 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    25:1
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de Upc del fabricante
    781711520345
  • Potencia de entrada máxima
    1.940 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    1000 lb
  • Reducción
    Individual
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    781711520345

Descripción general

Descripción del fabricante
F726-25-B5-J REDUCTOR DE VELOCIDAD
  • Diseño de tornillo sin fin de entrada integral y eje fabricado con acero de aleación endurecido de alta resistencia
  • La flexibilidad de montaje en múltiples posiciones de los reductores de velocidad de la serie 700 permite la instalación en casi cualquier posición
  • El depósito de aceite grande proporciona una disipación del calor y lubricación altamente eficientes para una vida útil más larga
  • Los tamaños de reductor 710 a 726 tienen cojinetes de bolas prelubricados; 732 a 760 tienen cojinetes de rodillos cónicos
  • La base de montaje y otros accesorios se venden por separado
  • Visite Motionindustries.com para obtener información sobre dimensiones e ingeniería