Motion
CV3244507
MORSE Herramientas de corte ® Fresa de mango de desbaste - Serie 4594 , Material de cobalto, Brillante, Diámetro de fresa de 1 pulg., Longitud de corte de 4 pulg.
Artículo MI #01121778
No. Fabricante CV3244507
Precio241.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Herramientas de corte ® Fresa de mango de desbaste - Serie 4594 , Material de cobalto, Brillante, Diámetro de fresa de 1 pulg., Longitud de corte de 4 pulg.
Artículo MI #01121778
No. Fabricante CV3244507
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
Precio241.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    4 pulg.
  • Tipo de longitud
    Largo
  • Diámetro de la fresadora
    1 pulg.
  • Longitud total
    6-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte no central
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material de fresado
    Cobalto
  • Número de canales
    5
  • Serie
    4594
  • Extremo simple o doble
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
44507 4594 COB 5FL LG RUFF 1"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron