Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- Tamaño del orificio1.1250 pulg.
Detalles
- Estilo aburridoEje recto
- Para usar con la serieMBFrenos serie -600
- Página de producto del fabricante
- Categoría de piezasDiscos, tambores, bujes y calibradores
- CalificacionesCE y RoHS
- UPC_NO662284154086
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación