Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.06 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante721
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC/180C
- Relación nominal10:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación10:1
- Peso0.01 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónSin lubricante
- Número de catálogo del fabricante52873
- Número de Upc del fabricante781711528730
- Potencia de entrada máxima1.939 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- Serie700
- Kit de base estándarKit B7
- UPC_NO781711528730