Motion
T-800 QD TIPO'SK' LCO

NEXEN GROUP
T-800 QD TYPE'SK' LCO

Freno montado en eje - Aire/resorte, tipo buje QD, tamaño de puerto 1/4 NPT , máx. 1800 rpm, acabado de óxido negro, revestimiento de bajo coeficiente
Artículo MI #01126469
No. Fabricante T-800 QD TYPE'SK' LCO
Precio1,591.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
T-800 QD TYPE'SK' LCO

Freno montado en eje - Aire/resorte, tipo buje QD, tamaño de puerto 1/4 NPT , máx. 1800 rpm, acabado de óxido negro, revestimiento de bajo coeficiente
Artículo MI #01126469
No. Fabricante T-800 QD TYPE'SK' LCO
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
Su precio$1,591.94/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Vuelta
    0.39°
  • Rango de tamaños de orificio
    0.5000 pulgadas, 0.5000 a 2.1250 pulgadas, 0.5625 pulgadas, 0.6250 pulgadas, 0.6875 pulgadas, 0.7500 pulgadas, 0.8125 pulgadas, 0.8750 pulgadas, 0.9375 pulgadas, 1.0000 pulgadas, 1.0625 pulgadas, 1.1250 pulgadas, 1.1875 pulgadas, 1.2500 pulgadas, 1.3125 pulgadas, 1.3750 pulgadas, 1.4375 pulgadas, 1.5000 pulgadas, 1.5625 pulgadas, 1.6250 pulgadas, 1.6875 pulgadas, 1.7500 pulgadas, 1.8125 pulgadas, 1.8750 pulgadas, 1.9375 pulgadas, 2.0000 pulgadas, 2.0625 pulgadas, 2.1250 pulgadas
  • Diámetro total
    9.00 pulg.
  • Longitud total
    3.55 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Peso
    26.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    El casquillo QD es necesario y se vende por separado. Para evitar la rotación de la carcasa, consulte el soporte del pasador de par motor debajo de los accesorios.
  • Vida útil aproximada frente al freno
    1838 hp/h
  • Estilo aburrido
    Casquillo SK (0.5000 a 2.1250 pulg.)
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    5.193 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    1.724 pulg.3
  • Código de color del borde orientado al freno
    Verde
  • Área efectiva orientada al freno
    30.6 pulg.2
  • Tipo orientado al freno
    Bajo coeficiente
  • Capacidad del disipador térmico del freno
    125000 pies-libras
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    28.00 CV
  • Factor de respuesta del freno
    0.199
  • Tipo y rango del casquillo
    Tipo SK - 0.5000 a 2.1250 pulg.
  • Compromiso/liberación
    Aire/resorte
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Función
    Detención y retención
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Diss. térmica continua de freno máx.
    2.23 CV
  • Presión máxima
    80 psi
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Par de freno estático máx.
    960 pulg.
  • Presión de compromiso mínima
    3 psi
  • Modelo
    T-800
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Otros accesorios
    823400 (soporte de pasador de par)
  • Tipo de producto
    Frenos montados en eje neumático
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Kits de control recomendados
    940011,940012,940017,940021
  • Inercia del eje
    114.48 lb/pulg2
  • UPC_NO
    662284158565

Descripción general

Descripción del fabricante
824201 T-800 TIPO DE DEDO SK LC

También puede gustarle

Los clientes también compraron