Motion
S-600 1.375 LCO

NEXEN GROUP
S-600 1.375 LCO

Freno montado en eje - Aire/resorte, tipo orificio recto, tamaño de puerto 1/4 NPT , máx. 1800 rpm, acabado de óxido negro, revestimiento de bajo coeficiente
Artículo MI #01126596
No. Fabricante S-600 1.375 LCO
Precio1,404.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
S-600 1.375 LCO

Freno montado en eje - Aire/resorte, tipo orificio recto, tamaño de puerto 1/4 NPT , máx. 1800 rpm, acabado de óxido negro, revestimiento de bajo coeficiente
Artículo MI #01126596
No. Fabricante S-600 1.375 LCO

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,404.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de tamaños de orificio
    1.3750 pulg.
  • Diámetro total
    7.19 pulg.
  • Longitud total
    3.20 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Peso
    15.50 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Casquillo accesorio
    821800 (0,7500"), 820800 (0,8750"), 820900 (1.000"), 821000 (1.1250"), 821100 (1.1875"), 821200 (1.2500"), 821900 (mandrinado en blanco)
  • Detalles adicionales
    Este freno viene con un tamaño de eje estándar de 1.3750". Sin embargo, el eje puede reducirse utilizando un múltiplo de casquillos de eje recto que varían en tamaño de (0.0000" a 1.2500"). Estos casquillos se venden por separado. Para evitar la rotación de la carcasa, utilice el soporte del pasador de par motor de la sección de accesorios.
  • Vida útil aproximada frente al freno
    858 hp/h
  • Estilo aburrido
    Mandrinado a medida - con opción de casquillo recto
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    2.108 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    1.024 pulg.3
  • Código de color del borde orientado al freno
    Verde
  • Área efectiva orientada al freno
    18.6 pulg.2
  • Tipo orientado al freno
    Bajo coeficiente
  • Capacidad del disipador térmico del freno
    60000 pies-libras
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    17.00 CV
  • Factor de respuesta del freno
    0.124
  • Tipo y rango del casquillo
    Casquillo recto - 0.0000 a 1.2500 pulg.
  • Compromiso/liberación
    Aire/resorte
  • Kit de orientación
    820572
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Función
    Detención y retención
  • Protectores
    818300
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Diss. térmica continua de freno máx.
    1.30 CV
  • Presión máxima
    80 psi
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Par de freno estático máx.
    504 pulg.
  • Presión de compromiso mínima
    3 psi
  • Modelo
    S-600
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Otros accesorios
    821400 (soporte de pasador de par)
  • Tipo de producto
    Frenos montados en eje neumático
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Kits de reconstrucción
    820501, 820510
  • Kits de control recomendados
    940011,940012,940017,940021
  • Inercia del eje
    20.16 lb/pulg2
  • UPC_NO
    662284159098

Descripción general

Descripción del fabricante
827901 S-600 1.375 BORE LCO

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"