Motion
LLAVE DE BLOQUEO FMCBE-625 SPCL

NEXEN GROUP
FMCBE-625 LOCKING KEY SPCL

Freno-embrague - Cerrado, Freno-embrague con revestimiento en C Nema, FMCBE
Artículo MI #01126712
No. Fabricante FMCBE-625 LOCKING KEY SPCL
Price$1,680.64/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
FMCBE-625 LOCKING KEY SPCL

Freno-embrague - Cerrado, Freno-embrague con revestimiento en C Nema, FMCBE
Artículo MI #01126712
No. Fabricante FMCBE-625 LOCKING KEY SPCL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$1,680.64/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Velocidad de entrada térmica máxima del embrague
    7.00 CV
  • Inercia del variador
    1.49 lbin2
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Diámetro del eje de entrada
    0.625 pulg.
  • Diámetro del eje de salida
    0.625 pulg.
  • Longitud del eje de salida
    2.06 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    24.00 lb

Details

  • Accionamiento
    Aire/aire
  • Vida útil aproximada frente al freno
    203 hphr
  • Vida útil aproximada frente al embrague
    203 hphr
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    2.044 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    1.334 pulg.3
  • Código de color del borde orientado al freno
    Rojo
  • Tipo orientado al freno
    Coeficiente estándar
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    7.00 CV
  • Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado
    1.890 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    1.299 pulg.3
  • Código de color del borde orientado hacia el embrague
    Rojo
  • Tipo orientado al embrague
    Coeficiente estándar
  • Tipo de combinación
    Freno-embrague Nema con cara C
  • Disector térmico continuo combinado
    0.14 hp hp
  • Capacidad combinada del disipador térmico
    5350 pies-libras
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662284235723
  • Presión máxima
    80 psi
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Par de freno estático máx.
    210 pulg.
  • Par de embrague estático máx.
    190 pulg.
  • Diseño abierto o cerrado
    Adjunto
  • Capacidad de carga suspendida
    92 lb
  • Tipo de producto
    Conjuntos de freno neumático y embrague
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Restricciones
    Los ejes de salida de llave de bloqueo solo se pueden insertar en reductores y no son para montaje de polea o acoplamiento
  • Serie
    FMCBE
  • Inercia del eje
    1.18 lb/pulg2
  • Rango de temperatura
    32-150 °F
  • UPC_NO
    662284235723

Descripción general

Descripción del fabricante
801677 LLAVE DE BLOQUEO FMCBE-625
  • Frenos de embrague cerrados, accionados por aire, con eje de entrada y pies opcionales
  • Función de llave de bloqueo

También puede gustarle

Los clientes también compraron