Motion
S-800 1.938 LCO

NEXEN GROUP
S-800 1.938 LCO

Freno montado en eje - Aire/resorte, tipo orificio recto, tamaño de puerto 1/4 NPT , máx. 1800 rpm, acabado de óxido negro, revestimiento de bajo coeficiente
Artículo MI #01126935
No. Fabricante S-800 1.938 LCO
Precio1,530.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
S-800 1.938 LCO

Freno montado en eje - Aire/resorte, tipo orificio recto, tamaño de puerto 1/4 NPT , máx. 1800 rpm, acabado de óxido negro, revestimiento de bajo coeficiente
Artículo MI #01126935
No. Fabricante S-800 1.938 LCO
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
Su precio$1,530.96/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Vuelta
    0.39°
  • Rango de tamaños de orificio
    1.9375 pulg.
  • Diámetro total
    9.00 pulg.
  • Longitud total
    3.63 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Peso
    28.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Casquillo accesorio
    822700 (1.000"), 822800 (1.3750"), 822900 (1.5000"), 823000 (1.6250"), 823100 (1.6875"), 823200 (1.7500"), 823800 (mandrinado en blanco)
  • Detalles adicionales
    Este freno viene con un tamaño de eje estándar de 1.9375". Sin embargo, el eje puede reducirse utilizando un múltiplo de casquillos de eje recto que varían en tamaño de (0.0000" a 1.7500"). Estos casquillos se venden por separado. Para evitar la rotación de la carcasa, utilice el soporte del pasador de par motor de la sección de accesorios.
  • Vida útil aproximada frente al freno
    1838 hp/h
  • Estilo aburrido
    Mandrinado a medida - con opción de casquillo recto
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    5.193 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    1.724 pulg.3
  • Código de color del borde orientado al freno
    Verde
  • Área efectiva orientada al freno
    30.6 pulg.2
  • Tipo orientado al freno
    Bajo coeficiente
  • Capacidad del disipador térmico del freno
    125000 pies-libras
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    28.00 CV
  • Factor de respuesta del freno
    0.199
  • Tipo y rango del casquillo
    Casquillo recto - 0.0000 a 1.7500 pulg.
  • Compromiso/liberación
    Aire/resorte
  • Kit de orientación
    827472
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Función
    Detención y retención
  • Protectores
    826300
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Diss. térmica continua de freno máx.
    2.23 CV
  • Presión máxima
    80 psi
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Par de freno estático máx.
    960 pulg.
  • Presión de compromiso mínima
    3 psi
  • Modelo
    S-800
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Otros accesorios
    823400 (soporte de pasador de par)
  • Tipo de producto
    Frenos montados en eje neumático
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Kits de reconstrucción
    827401, 827410
  • Kits de control recomendados
    940011,940012,940017,940021
  • Inercia del eje
    114.48 lb/pulg2
  • UPC_NO
    662284159142

Descripción general

Descripción del fabricante
828001 S-800 1.938 BORE LCO

También puede gustarle

Los clientes también compraron