Especificaciones
Dimensiones
- Rango de tamaños de orificio75 mm
- Diámetro total11.88 pulg.
- Longitud total4.03 pulg.
- Tamaño del puerto1/4 BSPT
- Peso52.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesPara evitar la rotación de la carcasa, utilice el soporte del pasador de par motor de la sección de accesorios.
- Vida útil aproximada frente al freno2286 kW/h
- Tiempo de respuesta de compromiso aproximado70 ms
- Estilo aburridoOrificio a tamaño
- Tipo de orificioRecto
- Vol. cámara aire freno cuando está desgastado175.456 cm3
- Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo30.267 cm3
- Código de color del borde orientado al frenoRojo
- Área efectiva orientada al freno324 cm2
- Tipo orientado al frenoCoeficiente estándar
- Capacidad del disipador térmico del freno271000 julios
- Velocidad de entrada térmica máxima del freno33.60 kW
- Factor de respuesta del freno0.398
- Compromiso/liberaciónAire/resorte
- FinalizarÓxido negro
- FunciónDetención y retención
- Protectores828200
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Diss. térmica continua de freno máx.2.23 kW
- Presión máxima6.0 bar
- RPM Máx.1800 rpm
- Par de freno estático máx.420 N-m
- ModeloS-1000
- Diseño abierto o cerradoAbierta(s)
- Otros accesorios825500 (soporte de pasador de par)
- Tipo de productoFrenos montados en eje neumático
- CalificacionesCE y RoHS
- Kits de control recomendados940011,940012,940017,940021
- Inercia del eje826.00 kg/cm2
- UPC_NO662284159210
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver folleto
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver folleto