Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja721
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante721
- Relación200:1
- Peso37.10 lb, 16.83 kg
Detalles
- Kit de casquillosKit B5
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricante29981-OLD
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaHolgura
- Serie700