Motion
SFWC721-300-B5-G

BOSTON GEAR
SFWC721-300-B5-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 300:1 Relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, salida izquierda
Artículo MI #01131184
No. Fabricante SFWC721-300-B5-G
Precio5,375.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SFWC721-300-B5-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 300:1 Relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, salida izquierda
Artículo MI #01131184
No. Fabricante SFWC721-300-B5-G
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
Precio5,375.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    721
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    721
  • Relación nominal
    300:1
  • Relación
    300:1
  • Peso
    37.1 lb, 16.828 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    29982-OLD
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
SFWC721-300-B5-G REDUCTOR DE VELOCIDAD
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good