Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja718
- Distancia al centro1.75 pulg.
- Dimensiones de la carcasa5-1/2 x 3.69 x 5-3/4 pulg.
- Altura de la carcasa5.75 pulg.
- Longitud de la carcasa5.00 pulg.
- Ancho de la carcasa3.69 pulg.
- Tamaño de entrada0.3745 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante718
- RPM máximas de salidaEntrada de 11.700 a 1750 rpm
- Par de salida máximo580 pulg-lbs a 1750 rpm
- Relación nominal150:1
- Tamaño de salida0.8750 pulg.
- Relación150:1
- Peso0.03 lb
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de catálogo del fabricante52206-OLD
- Número de Upc del fabricante781711522066
- Potencia de entrada máxima0.110 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónDoble
- Serie700
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO781711522066