Motion
WA726-600-G

BOSTON GEAR
WA726-600-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 600:1 Relación, Distancia central de 2.6200 in, Entrada de eje sólido, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.1250 in
Artículo MI #01134673
No. Fabricante WA726-600-G
Precio3,702.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
WA726-600-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 600:1 Relación, Distancia central de 2.6200 in, Entrada de eje sólido, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.1250 in
Artículo MI #01134673
No. Fabricante WA726-600-G
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
Precio3,702.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    600:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    781711522691

Descripción general

Descripción del fabricante
WA726-600-G REDUCTOR DE VELOCIDAD