Motion
EC075 1/4X1/4

LOVEJOY INC
EC075 1/4X1/4

Acoplamiento de eje de viga de sujeción - Viga única, 0.7480 in OD, 0.9060 in Longitud, Aluminio anodizado
Artículo MI #01142446
No. Fabricante EC075 1/4X1/4
Precio136.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
EC075 1/4X1/4

Acoplamiento de eje de viga de sujeción - Viga única, 0.7480 in OD, 0.9060 in Longitud, Aluminio anodizado
Artículo MI #01142446
No. Fabricante EC075 1/4X1/4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$136.16/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    0.2500 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    0.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.2360 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    5 °
  • Desalineación axial máxima
    0.01 pulg.
  • Máx. desalineación paralela
    0.005 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7480 pulg.
  • Longitud total
    0.9060 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    4-40
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144566324
  • Material
    Aluminio anodizado
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Número de haces
    Haz único
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tipo de abrazadera
  • Serie
    CE
  • Rigidez torsional
    119.4 pulg-lb/rad
  • UPC_NO
    685144566324

Descripción general

Descripción del fabricante
EC075-BEAM CP-1/4X1/4
  • Acoplamiento totalmente metálico
  • Fácil de instalar: una pieza
  • Alta capacidad de desalineación angular hasta 5°
  • Acabado de aluminio anodizado
  • Diseño de holgura cero