Motion
FMBES-1125CC  420 IN LBS

NEXEN GROUP
FMBES-1125CC 420 IN LBS

FMBES-1125 Freno montado en brida - Resorte/aire, 1.125 pulg. Tamaño del orificio, 1800 rpm máx., 1/8 NPT Tamaño del puerto, Acabado niquelado
Artículo MI #01142520
No. Fabricante FMBES-1125CC 420 IN LBS
Precio4,293.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
FMBES-1125CC 420 IN LBS

FMBES-1125 Freno montado en brida - Resorte/aire, 1.125 pulg. Tamaño del orificio, 1800 rpm máx., 1/8 NPT Tamaño del puerto, Acabado niquelado
Artículo MI #01142520
No. Fabricante FMBES-1125CC 420 IN LBS
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
Su precio$4,293.64/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.125 pulg.
  • Tamaño del bastidor
    182TC, 184TC
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    56.50 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Vida útil aproximada frente al freno
    571 hp/h
  • Tiempo de respuesta de compromiso aproximado
    30 ms
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    16.200 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    78.400 pulg.3
  • Código de color del borde orientado al freno
    Rojo
  • Área efectiva orientada al freno
    31.9 pulg.2
  • Tipo orientado al freno
    Coeficiente estándar
  • Serie de frenos
    Serie FMBES
  • Compromiso/liberación
    Primavera/aire
  • Kit de orientación
    827304
  • Finalizar
    Enchapado en níquel
  • Tipo de estructura
    NEMA
  • Función
    Detención y retención
  • Manual de instrucciones
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Diss. térmica continua de freno máx.
    0.44 CV
  • Presión máxima
    80 psi
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Par de freno estático mín.
    420 pulg.
  • Presión mínima de liberación
    60 psi
  • Configuración de montaje
    Montaje en brida
  • Diseño abierto o cerrado
    Adjunto
  • Capacidad de carga suspendida
    290 lb
  • Tipo de producto
    Frenos neumáticos montados en brida
  • Calificaciones
    NEMA 1.26.55 (máquinas sumergibles), CE, RoHS
  • Kits de reconstrucción
    827303
  • Kits de control recomendados
    940012 (3 VÍAS N.C. 1/8 NPT), 940017 (3 VÍAS N.C. 0-100 PSI 1/8 NPT), 940021 (3 VÍAS 5-100 PSI 1/8 NPT)
  • Inercia del eje
    12960.00 lb/pulg2

Descripción general

Descripción del fabricante
827360 FRENO DEL MOTOR
  • Resorte acoplado para mantener en condiciones de apagado
  • Autoajuste por desgaste del material de fricción
  • Elimina totalmente la necesidad de apagar para realizar ajustes periódicos
  • Sin requisitos especiales ni piezas adicionales para aplicaciones de montaje vertical
  • Liberación de aire, mayor capacidad de disipador térmico para un rendimiento más fiable
  • Ideal para aplicaciones de ciclo alto
  • Sellado para protección contra agua según la norma NEMA 1.26.55 (IP54)
  • niquelado

También puede gustarle

Los clientes también compraron