Motion
TP30L X 5/8

BROWNING
TP30L X 5/8

187774 Torq Pro Torque Limiter - Terminado con chaveta, calibre de 0.6250 pulg., diámetro exterior de 4.4400 pulg., máx. 500 rpm
Artículo MI #01142572
No. Fabricante TP30L X 5/8
Precio7,746.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
TP30L X 5/8

187774 Torq Pro Torque Limiter - Terminado con chaveta, calibre de 0.6250 pulg., diámetro exterior de 4.4400 pulg., máx. 500 rpm
Artículo MI #01142572
No. Fabricante TP30L X 5/8
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
Precio7,746.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Vuelta
    Pequeño
  • Tamaño de la rosca del orificio del perno
    1/4 x 20
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.4400 pulg.
  • Longitud total
    2.3600 pulg.
  • Tamaño del piloto
    4.4370 pulg.
  • Peso
    4.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    187774
  • Número de Upc del fabricante
    662288442417
  • RPM Máx.
    500 rpm
  • Número de orificios de pernos
    6
  • Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto
    3.9400 pulg.
  • Serie
    TP30L
  • Rango de par
    175 a 475 pulg-lbs
  • UPC_NO
    662288442417

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE DE SOBRECARGA TP30L X 5/8
  • Un tipo de posición: la disposición no simétrica de bolas y alojamientos permite solo una posición de enganche
  • Restablecimiento automático: una vez eliminada la sobrecarga, vuelve a activarse automáticamente girando un miembro conductor
  • Precisión del par de disparo dentro del ±10 %: incluso con disparos repetidos, la precisión permanece dentro del ± 10 %
  • Ajuste y ajuste sencillos del par: al apretar o aflojar las tuercas de ajuste (pernos), se puede ajustar fácilmente el par deseado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron