Motion
TP30LX3/4

BROWNING
TP30LX3/4

187775 Torq Pro Torque Limiter - Terminado con chaveta, calibre de 0.7500 pulg., diámetro exterior de 4.4400 pulg., máx. 500 rpm
Artículo MI #01142648
No. Fabricante TP30LX3/4
Precio4,004.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
TP30LX3/4

187775 Torq Pro Torque Limiter - Terminado con chaveta, calibre de 0.7500 pulg., diámetro exterior de 4.4400 pulg., máx. 500 rpm
Artículo MI #01142648
No. Fabricante TP30LX3/4
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
Precio4,004.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Vuelta
    Pequeño
  • Tamaño de la rosca del orificio del perno
    1/4 x 20
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.4400 pulg.
  • Longitud total
    2.3600 pulg.
  • Tamaño del piloto
    4.4370 pulg.
  • Peso
    4.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TP30LX3/4
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288442424
  • RPM Máx.
    500 rpm
  • Número de orificios de pernos
    6
  • Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto
    3.9400 pulg.
  • Serie
    TP30L
  • Capacidad de par
    475 pulg.
  • Rango de par
    De 175 a 475 pulg.
  • UPC_NO
    662288442424

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE DE SOBRECARGA TP30L X 3/4
  • Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. El embrague de carga de sobrecarga Browning Torq/ Pro es de tipo de retención de bola de liberación con restablecimiento de posición única. Precisión del par de disparo dentro del 10% con rango de par máximo de 5270 pies/lbs. Ajuste y ajuste de par sencillo apretando o aflojando las tuercas de ajuste (pernos)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"