Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo30
- Altura total5.08 pulg.
- Longitud total2.09 pulg.
- Tamaño del puerto3/8 NPT
Detalles
- Capacidad del recipiente0.78 oz
- Opciones del recipienteRecipiente de policarbonato
- Tipo de drenajeAutomático (normalmente cerrado)
- Clasificación del filtro0.03 μm
- Tipo de filtroSeparador de neblina
- Flujo de aire máximo16 cfm
- Presión máxima de funcionamiento220 psi
- Rosca estándarNPT