Motion
310-3004
Filtro en Y - Serie 20-Y, puertos de entrada y salida 0.750 NPT, material de hierro fundido, puerto de limpieza 0.375 NPT, presión máxima de 125 psi
Artículo MI #01149204
No. Fabricante 310-3004
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Filtro en Y - Serie 20-Y, puertos de entrada y salida 0.750 NPT, material de hierro fundido, puerto de limpieza 0.375 NPT, presión máxima de 125 psi
Artículo MI #01149204
No. Fabricante 310-3004
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de limpieza
    0.375 NPT
  • Longitud total
    4.000 pulg.
  • Ancho general
    2.500 pulg.
  • Peso
    1.75 lb

Detalles

  • Conexión de rosca de entrada y salida
    0.750 NPT
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Hierro fundido
  • Presión máxima de funcionamiento
    125 psi
  • Serie
    20-Y

Descripción general

Descripción del fabricante
310-3004 CI DE COLADOR 3/4" NPT
  • Cuerpo de hierro fundido pesado
  • Entrada y salida de rosca NPT
  • Filtro de latón de 0.02" de grosor con 100 perforaciones de 1/16" por pulgada
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good