Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total9-1/8 pulg.
- Diámetro de la punta0.115 pulg.
Detalles
- Interno o externoExterno
- MaterialAcero de aleación
- Puntas reemplazablesPuntas fijas
- Ángulo de la punta0 °
- UPC_NO662679031824
Descripción general
- Se utiliza con anillos de retención externos
- Las puntas fijas están formadas con precisión y endurecidas por inducción para un ajuste preciso y un uso prolongado