Motion
GSF1018AA
Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 10:1 relación, distancia central de 1.75 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6300 pulg., salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #01156266
No. Fabricante GSF1018AA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 10:1 relación, distancia central de 1.75 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6300 pulg., salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #01156266
No. Fabricante GSF1018AA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    4-1/4 x 4.38 x 6.01 pulg.
  • Altura de la carcasa
    6.01 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    6.01 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    4.38 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    175
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 175.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    396 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    0.7500 pulg.
  • Relación
    10:1
  • Peso
    22.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Incluye
    Aceite sintético Klubersynth UHI-6-460
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    1.220 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Pies integrales montados en la base
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    460 lb
  • Reducción
    Individual
  • UPC_NO
    781568183298

Descripción general

Descripción del fabricante
GSF1018AA REDUCTOR
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good