Motion
J5214
Dado sin impacto - Imperial, acabado/recubrimiento cromado pulido, estilo de eje recto estándar, tamaño de accionamiento de 3/8 in, puntos de dado: 12 PT
Artículo MI #01156544
No. Fabricante J5214
Precio7.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dado sin impacto - Imperial, acabado/recubrimiento cromado pulido, estilo de eje recto estándar, tamaño de accionamiento de 3/8 in, puntos de dado: 12 PT
Artículo MI #01156544
No. Fabricante J5214

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$7.09/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    1-3/32 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    7/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromo pulido
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Estilo de eje
    Estándar recto
  • Puntos de conexión
    12 PT
  • Tipo de enchufe
    Estándar
  • UPC_NO
    662679161415

Descripción general

Descripción del fabricante
J5214 SKT 3/8 DR 7/16 12 PT
  • Ideal para usar en sujetadores resistentes o dañados y sujetadores hechos de materiales blandos
  • La configuración de accionamiento de alto rendimiento permite un acoplamiento rápido y sencillo de la toma a las partes planas del sujetador, no a las esquinas
  • La configuración emplea un diseño de esquina de radio, desplazando el área de contacto y la tensión lejos de las esquinas del sujetador y distribuyendo las tensiones de contacto sobre una gran área de la toma, minimizando el deslizamiento
  • El diseño interno minimiza el redondeo del sujetador, ayuda a prolongar la vida útil del sujetador y permite al usuario girar más fácilmente los sujetadores desgastados, redondeados u oxidados