Motion
J5649
Trinquete - Forma de cabeza de pera, cabeza fija, tipo de liberación estándar, acabado/revestimiento pulido, estilo de accionamiento de cabeza pequeña, tamaño de accionamiento de 3/4 in, longitud total de 20 in
Artículo MI #01157954
No. Fabricante J5649
Precio176.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Trinquete - Forma de cabeza de pera, cabeza fija, tipo de liberación estándar, acabado/revestimiento pulido, estilo de accionamiento de cabeza pequeña, tamaño de accionamiento de 3/4 in, longitud total de 20 in
Artículo MI #01157954
No. Fabricante J5649

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$176.93/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    20 pulg.

Detalles

  • Estilo de accionamiento
    Cabezal pequeño
  • Recubrimiento de acabado
    Pulido
  • Cabezal flexible
    Cabezal fijo
  • Estilo de agarre
    Empuñadura estriada
  • Forma de la cabeza
    Pera
  • Tipo de despliegue
    Estándar
  • Estilo de inversión
    Inversión estándar
  • UPC_NO
    662679200701

Descripción general

Descripción del fabricante
J5649 TRINQUETE 3/4 DR
  • El exclusivo diseño de engranaje de 24 dientes proporciona un ángulo de trinquete de 15° mientras maximiza el par definitivo
  • Diseño de cabezal fino para acceder a áreas de trabajo estrechas
  • Nivel de inversión diseñado para operaciones rápidas con una sola mano
  • Kit de reparación n.o J5649RK