Motion
HHD393314AB1B1M1M00000B

DANFOSS HYDROSTATIC
HHD393314AB1B1M1M00000B

Motor de pistón de desplazamiento fijo - Desplazamiento de 3.91 pulg.3/r, 6092 psi, puerto de brida dividido de 4-Bolt (código 61), montaje de brida de 4-Bolt (SAE-C)
Artículo MI #01158207
No. Fabricante HHD393314AB1B1M1M00000B
Precio7,903.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DANFOSS HYDROSTATIC
HHD393314AB1B1M1M00000B

Motor de pistón de desplazamiento fijo - Desplazamiento de 3.91 pulg.3/r, 6092 psi, puerto de brida dividido de 4-Bolt (código 61), montaje de brida de 4-Bolt (SAE-C)
Artículo MI #01158207
No. Fabricante HHD393314AB1B1M1M00000B
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
Precio7,903.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par de apriete
    3511 pulg.

Detalles

  • Desplazamiento
    3.91 pulg.3/r
  • Finalizar
    Imprimación azul
  • Puertos principales
    Puerto de brida dividida de 4-Bolt (código 61)
  • RPM Máx.
    5380 rpm
  • Tipo de motor
    Desplazamiento fijo, alta presión
  • Montaje
    Brida 4-Bolt (SAE-C)
  • Presión de trabajo
    6092 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 3933-001