Motion
51242 KIT
Kit de sello de aceite - 5.125 pulg. de diámetro del eje, 6.126 pulg. de diámetro exterior, 0.750 pulg. de ancho general, material de borde FKM-Viton
Artículo MI #01158392
No. Fabricante 51242 KIT
Precio129.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit de sello de aceite - 5.125 pulg. de diámetro del eje, 6.126 pulg. de diámetro exterior, 0.750 pulg. de ancho general, material de borde FKM-Viton
Artículo MI #01158392
No. Fabricante 51242 KIT
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
Precio129.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    6.126 pulg.
  • Ancho general
    0.750 pulg.
  • Diámetro del eje
    5.125 pulg.
  • Peso
    0.42 lb

Detalles

  • Material labial
    FKM-Viton
  • Número de Upc del fabricante
    085311037600
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 400 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
51242 SELLO DE ACEITE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"