Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3750 pulg.
- Brida Diámetro0.6875 pulg.
- Valor PV máximo50000
- Exterior Diámetro0.5000 pulg.
- En general Longitud0.8750 pulg.
- Peso0.04 lb
Detalles
- Material del cojineteMetal en polvo
- Tipo de tapón de ranuraNinguna
- Especificación del materialBOST-BRONZ
- Valor V máx.1200 fp/min
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipo de cojinete de manguitoManguito de brida
- Estándares cumplidosASTM B438-73 Grado 1, MIL-B-5687C Tipo I Comp. A, SAE 20-30, Tipo 2
- UPC_NO781711691953