Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del mango/cuerpo7/16 pulg.
- Longitud total5-3/4 pulg.
- Diámetro del punto1/4 pulg.
Detalles
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Estilo de mango/cuerpoHexagonal
- MaterialAcero
- Sin chispasSin chispas
Descripción general
- Fabricado con acero para herramientas y especialmente tratado con calor para mayor resistencia y ductilidad
- Extremo parabólico modificado para una mayor resistencia al desconchado y astillado