Motion
TCB5407J CASQUILLO CONV. CÓNICO 3.438

FALK
TCB5407J TAPER CONV BUSHING 3.438

0786823 Kit de casquillo cónico - 5407J Tamaño reductor, calibre de 3.4375 pulg. de diámetro, 7/8 x 7/16 pulg. Tamaño de chaveta
Artículo MI #01163300
No. Fabricante TCB5407J TAPER CONV BUSHING 3.438
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
TCB5407J TAPER CONV BUSHING 3.438

0786823 Kit de casquillo cónico - 5407J Tamaño reductor, calibre de 3.4375 pulg. de diámetro, 7/8 x 7/16 pulg. Tamaño de chaveta
Artículo MI #01163300
No. Fabricante TCB5407J TAPER CONV BUSHING 3.438
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.4375 pulg.
  • Diámetro del orificio del casquillo
    3.4375 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5407J
  • Tamaño mínimo del chavetero
    7/8 x 7/16 pulg.
  • Peso
    25.00 lb

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Kit de casquillo cónico
  • Incluye
    Placa de empuje
  • Página de producto del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
TCB5407J CASQUILLO CONV. CÓNICO 3.438

También puede gustarle

Los clientes también compraron