Motion
1060T HUB 1.8125 SIN ESTACIONAMIENTO

FALK
1060T HUB 1.8125 NON-STK

Cubo de acoplamiento de rejilla - Tamaño del tapón: 1060, Orificio: acabado con chaveta, Material: acero
Artículo MI #01165429
No. Fabricante 1060T HUB 1.8125 NON-STK
Precio324.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1060T HUB 1.8125 NON-STK

Cubo de acoplamiento de rejilla - Tamaño del tapón: 1060, Orificio: acabado con chaveta, Material: acero
Artículo MI #01165429
No. Fabricante 1060T HUB 1.8125 NON-STK
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
Precio324.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-13/16 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    5.12 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1060
  • Peso
    4.11 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    9.6 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Hub cónico de rejilla estándar
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Capacidad de par
    6050 pulg.
  • UPC_NO
    782934002830

Descripción general

Descripción del fabricante
1060T BUJE 1.8125 NO AEST. 1/2 X 1/4 KW
  • Las rejillas cónicas, fabricadas con acero aleado de alta resistencia, están templados y templados a la dureza del resorte
  • Las rejillas cónicas son accesibles a través de la cubierta extraíble rápidamente
  • Se proporciona una gran capacidad de desalineación sin producir cargas perjudiciales en los lados del cojinete creadas por otros acoplamientos
  • Esta tecnología de precisión se utilizó originalmente en la producción de sofisticados componentes de aeronaves

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"