Motion
1070T BUJE 1.9375 NO AEST. 1/2 X 1/4 KW

FALK
1070T HUB 1.9375 NON-STK 1/2 X 1/4 KW

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1070 Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, Acabado con orificio de ranura, 1.9375 pulg. Diámetro de orificio
Artículo MI #01165543
No. Fabricante 1070T HUB 1.9375 NON-STK 1/2 X 1/4 KW
Precio301.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1070T HUB 1.9375 NON-STK 1/2 X 1/4 KW

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1070 Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, Acabado con orificio de ranura, 1.9375 pulg. Diámetro de orificio
Artículo MI #01165543
No. Fabricante 1070T HUB 1.9375 NON-STK 1/2 X 1/4 KW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$301.01/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.9375 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    6.12 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1070
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1070
  • Longitud total
    1.9375 pulg.
  • Peso
    6.48 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    14 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Hub cónico de rejilla estándar
  • RPM Máx.
    5500 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Capacidad de par
    8800 pulg.
  • UPC_NO
    782934002731

Descripción general

Descripción del fabricante
1070T BUJE 1.9375 NO AEST. 1/2 X 1/4 KW
  • Las rejillas cónicas, fabricadas con acero aleado de alta resistencia, están templados y templados a la dureza del resorte
  • Las rejillas cónicas son accesibles a través de la cubierta extraíble rápidamente
  • Se proporciona una gran capacidad de desalineación sin producir cargas perjudiciales en los lados del cojinete creadas por otros acoplamientos
  • Esta tecnología de precisión se utilizó originalmente en la producción de sofisticados componentes de aeronaves

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"