Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Longitud total14-1/2 pulg.
- Peso9.35 lb
- Ancho exterior del extremo de la llave4-1/8 pulg.
- Grosor del extremo de la llave1-5/8 pulg.
- Tamaño de la llave2-3/8 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Estilo de mangoRecto
- Sistema de mediciónImperial
- Tipo de extremo sin impactoExtremo de la caja
- Forma del casquillo12 PT
- Tipo de llaveAgacharse