Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla4 pulg.
- Anchura de la cuchilla1/4 pulg.
- Altura0.7
- Longitud total8-1/4 pulg.
- Tamaño de la boquilla1/4 pulg.
- Peso0.28 libras, 0.3
Detalles
- Material de la hojaAcero de aleación
- Forma de la cuchillaCuadrado
- Tipo de cuchillaCuadrado
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Estilo de boquillaRanurado