Motion
ZD22H240-EL
Variador de CA de frecuencia variable - Tensión de alimentación 230 V CA, 40 hp Servicio normal, Corriente de salida 80 A Servicio normal, Clasificación NEMA 1, 60 Hz, Control vectorial
Artículo MI #01175317
No. Fabricante ZD22H240-EL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Variador de CA de frecuencia variable - Tensión de alimentación 230 V CA, 40 hp Servicio normal, Corriente de salida 80 A Servicio normal, Clasificación NEMA 1, 60 Hz, Control vectorial
Artículo MI #01175317
No. Fabricante ZD22H240-EL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    309.9 mm
  • Profundidad de ancho de altura de atenuación general
    914.4 x 368.3 x 309.9 mm
  • Altura total
    914.4 mm
  • Ancho general
    368.3 mm
  • Peso
    175.00 lb

Detalles

  • Voltaje de alimentación del variador
    230 V CA
  • Clasificación del envolvente
    NEMA 1
  • Tipo de envolvente
    NEMA 1
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    40 CV
  • Clasificación de frecuencia de entrada
    60 Hz
  • Tipo de montaje
    Montaje en pared
  • Número de entradas analógicas
    3
  • Número de salidas analógicas
    2
  • Número de entradas digitales
    9
  • Número de salidas digitales
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10 a +40 °F
  • Modo de funcionamiento
    Control vectorial
  • Corriente de salida para servicios pesados
    105 A
  • Corriente de salida de servicio normal
    80 A
  • Tipo de producto
    Servovariadores y frecuencia variable de CA
  • UPC_NO
    781568197295

Descripción general

Descripción del fabricante
ZD22H240-EL 40HP 230V NEMA1
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"