Motion
WH-22
Arandela de bloqueo de cojinetes - 4.3950 pulg. de D.I., 6.0620 pulg. de Diámetro exterior, 5.3260 pulg. de Diámetro frontal, Material de acero al carbono, Serie WH
Artículo MI #01177991
No. Fabricante WH-22
Precio41.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes - 4.3950 pulg. de D.I., 6.0620 pulg. de Diámetro exterior, 5.3260 pulg. de Diámetro frontal, Material de acero al carbono, Serie WH
Artículo MI #01177991
No. Fabricante WH-22

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$41.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4.3950 pulg.
  • Cara Diámetro  
    5.3260 pulg.
  • Diámetro exterior sobre tangas
    6.0620 pulg.
  • Tang Ancho  
    0.3900 pulg.

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    AN-22
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    WH
  • UPC_NO
    751968712206

Descripción general

Descripción del fabricante
WH22 ARANDELA DE SEGURIDAD