Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de drenaje.875-14 UNF-2B Junta tórica SAE
Detalles
- Tipo de controlNinguna
- Desplazamiento69 cm3/r
- Ubicación del puerto de drenajeLado derecho
- Rotación de entradaRotación de la mano derecha
- Tipo de eje de entradaLlave recta de 1.25 pulgadas de diámetro
- Tipo de montajeBrida SAE C 2-Bolt
- SerieAAW