Motion
AAZAEAA0000A0B

DANFOSS HYDROSTATIC
AAZAEAA0000A0B

Motor de pistón de desplazamiento fijo - Desplazamiento 5.04 pulg.3/r, 3626 psi, 1 pulg. recto con llave - 2.50 pulg. de extensión del eje, 1-1/16–12 UN-2B puertos de junta tórica SAE - Trasero
Artículo MI #01187779
No. Fabricante AAZAEAA0000A0B
Precio3,813.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DANFOSS HYDROSTATIC
AAZAEAA0000A0B

Motor de pistón de desplazamiento fijo - Desplazamiento 5.04 pulg.3/r, 3626 psi, 1 pulg. recto con llave - 2.50 pulg. de extensión del eje, 1-1/16–12 UN-2B puertos de junta tórica SAE - Trasero
Artículo MI #01187779
No. Fabricante AAZAEAA0000A0B
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
Su precio$3,813.55/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Desplazamiento
    5.04 pulg.3/r
  • Finalizar
    Imprimador según la especificación 209-13A
  • Puertos principales
    Puertos de junta tórica 1-1/16–12 UN-2B SAE - Trasero
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Tipo de motor
    Desplazamiento fijo, alta presión
  • Tipo de eje
    1 pulg. Recto con llave - 2.50 pulg. Ext. eje
  • Presión de trabajo
    3626 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
74624-DAG