Motion
1120T BUJE 4.9965 NO AEST. 1-1/4 X 5/8 KW

FALK
1120T HUB 4.9965 NON-STK 1-1/4 X 5/8 KW

Conector de acoplamiento de rejilla - 1120 Código de tamaño de acoplamiento, Material del conector de acero, Acabado con orificio de ranura, 4.9965 pulg. Diámetro del orificio, 4.7 (T31) pulg., 4.7 (T35-Shaft conector) pulg., 5.88 (T10) pulg., 5.88 (T20) pulg., 5.88 (T35-T conector) de longitud a través del orificio
Artículo MI #01191734
No. Fabricante 1120T HUB 4.9965 NON-STK 1-1/4 X 5/8 KW
Precio1,657.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1120T HUB 4.9965 NON-STK 1-1/4 X 5/8 KW

Conector de acoplamiento de rejilla - 1120 Código de tamaño de acoplamiento, Material del conector de acero, Acabado con orificio de ranura, 4.9965 pulg. Diámetro del orificio, 4.7 (T31) pulg., 4.7 (T35-Shaft conector) pulg., 5.88 (T10) pulg., 5.88 (T20) pulg., 5.88 (T35-T conector) de longitud a través del orificio
Artículo MI #01191734
No. Fabricante 1120T HUB 4.9965 NON-STK 1-1/4 X 5/8 KW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,657.96/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4.9965 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    12 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1120
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1120
  • Distancia entre ejes
    4.91 a 8.06 (T35) pulg., 9.69 a 16 (T31) pulg.
  • Centro Diámetro  
    7.06 (T10) pulg., 7.06 (T20) pulg., 7.06 (T35-T-Hub) pulg., 8.88 (T31) pulg., 8.88 (T35-Shaft Hub) pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1-1/4 x 5/8 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4.7 (T31) pulg., 4.7 (T35-Shaft Hub) pulg., 5.88 (T10) pulg., 5.88 (T20) pulg., 5.88 (T35-T Hub) pulg.
  • Diámetro exterior
    7.0625 pulg.
  • Longitud total
    12.7500 pulg.
  • Peso
    45.83 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    192 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Hub cónico de rejilla estándar
  • RPM Máx.
    2700 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Capacidad de par
    121000 pulg.
  • UPC_NO
    782934015144

Descripción general

Descripción del fabricante
1120T BUJE 4.9965 NO AEST. 1-1/4 X 5/8 KW

También puede gustarle