Motion
1100T BUJE 2.1250 NO AEST. 1/2 X 1/4 KW

FALK
1100T HUB 2.1250 NON-STK 1/2 X 1/4 KW

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1100T Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, Acabado con orificio de ranura, 2.1250 in Diámetro del orificio, 4-3/4 in Longitud a través del orificio
Artículo MI #01191902
No. Fabricante 1100T HUB 2.1250 NON-STK 1/2 X 1/4 KW
Precio898.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1100T HUB 2.1250 NON-STK 1/2 X 1/4 KW

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1100T Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, Acabado con orificio de ranura, 2.1250 in Diámetro del orificio, 4-3/4 in Longitud a través del orificio
Artículo MI #01191902
No. Fabricante 1100T HUB 2.1250 NON-STK 1/2 X 1/4 KW
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
Su precio$898.48/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.1250 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1100
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1100T
  • Centro Diámetro  
    5.59 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/2 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4-3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.5900 pulg.
  • Longitud total
    7.9000 pulg.
  • Peso
    34.29 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    88.1 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Hub cónico de rejilla estándar
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    T10, T20
  • Capacidad de par
    55550 pulg.
  • UPC_NO
    782934014710

Descripción general

Descripción del fabricante
1100T BUJE 2.1250 NO AEST. 1/2 X 1/4 KW

También puede gustarle