Motion
1110T BUJE 2.7500 NO AEST. 5/8 X 5/16 KW

FALK
1110T HUB 2.7500 NON-STK 5/8 X 5/16 KW

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1110 Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, Acabado con orificio de ranura, 2.7500 in Diámetro del orificio, 5 in Longitud a través del orificio
Artículo MI #01191975
No. Fabricante 1110T HUB 2.7500 NON-STK 5/8 X 5/16 KW
Precio1,122.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1110T HUB 2.7500 NON-STK 5/8 X 5/16 KW

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1110 Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, Acabado con orificio de ranura, 2.7500 in Diámetro del orificio, 5 in Longitud a través del orificio
Artículo MI #01191975
No. Fabricante 1110T HUB 2.7500 NON-STK 5/8 X 5/16 KW
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
Su precio$1,122.53/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.7500 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1110
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1110
  • Centro Diámetro  
    6.31 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    5/16 x 5/8 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    5 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.3125 pulg.
  • Longitud total
    8.7500 pulg.
  • Peso
    42.33 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    131 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Hub cónico de rejilla estándar
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Capacidad de par
    82500 pulg.
  • UPC_NO
    782934014925

Descripción general

Descripción del fabricante
1110T BUJE 2.7500 NO AEST. 5/8 X 5/16 KW

También puede gustarle